TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの がら袋
メッシュ回収袋50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39273195
品番
TMK-5035-50
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
容量(L)
19.51
寸法(縦×横)(mm)
500×350
材質
ポリエチレン
色
ブルー
目合い(mm)
4
トラスコ品番
114-8151
質量(kg)
2.54
注意
※目合いはあくまで目安の大きさです