TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 純綿軍手
婦人用純綿軍手(10双入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
39273265
品番
TCGL7
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
女性向けサイズの純綿軍手です。
男性で手の小さい方にもお勧めです。
用途
一般作業。
運搬作業。
土木建築。
機械操作。
厚さ(mm)
2.4
ゲージ数
7
サイズ
M(女性用)
質量(g/ダース)
720
トラスコ品番
114-6781
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
600
入数(双)
10
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17