チリトリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39273439 品番TDPS
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。
ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。

グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39273439
2024-04-09
用途:
小型ボートのあかくみとして利用
サービス業

サイズ感、持った感じの強度は満足。
船に乗せっぱなしにするのだが、素材がポリプロピレンなため紫外線に対してどこまで持つか心配している。

2022-07-19
用途:
浸水の水掬い
卸売・小売業

倉庫の浸水の為の雨水を掬う為に使います。今まで小さな塵取りでやっていたのですが大変なので探したところこちらを見つけました。本来の使い方ではありませんがしっかりしたものなので雨水をすくっても割れにくいと思います。値段が高い気がしますが近所には売っていなかったので仕方ないです。今後使う程浸水しないことを祈るのみです。

2人が参考にしています
対象商品:
39273439
2020-12-13
用途:
落葉清掃
サービス業

強めの風が吹いていても掃き入れた落葉が飛ばされず、枯葉なら立てに置いて圧縮すれば、ゴミ袋に入れる前にかなりの体積を減らせます。
使い方次第では、なかなかの便利グッズです。
私の場合スクレーパーは不要なので、その分安い方が有難いのですが。

対象商品:
39273439
2020-09-25
用途:
ボートのイケスの水抜きに
運輸・通信業

形はいいが、取っ手がはめ込み式のため弱そうな感じがする。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする