TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466 TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466 TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466 TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466 TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466 TR-MPB25-B 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO 39273466

折りたたみメッシュコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39273466 品番 TR-MPB25-B
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)25 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)367×269×252 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)75 トラスコ品番114-8115 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.4 タイプ30 最大積載荷重(kg)40 外寸法・幅(mm)395 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)295 適合フタTR-MPB-25-F 有効内寸法・奥行(mm)269 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
1人が参考にしています
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする