TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39273475
品番
TR-MPB25-GY
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
367×269×252
色
グレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
75
トラスコ品番
114-8116
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
タイプ
30
最大積載荷重(kg)
40
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
295
適合フタ
TR-MPB-25-F
有効内寸法・奥行(mm)
269
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
367