折りたたみメッシュコンテナフタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39273484 品番TR-MPB25-F
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合TR-MPB25 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)402×302×34 ブラック トラスコ品番114-8117 適合本体TR-MPB-25各色 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.45 外寸法・幅(mm)402 外寸法・高さ(mm)34 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23 外寸法・奥行(mm)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする