TRUSCO
TRUSCOの テント倉庫
TRUSCOの 集会用テント
ワンアクションテント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39273545
品番
TT-200
参考基準価格(税別)
¥18,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
(天幕)ダークブルー
間口(m)
2
付属品
収納袋
トラスコ品番
114-8161
材質
収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)
12.8
棟高(m)
2.45
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)
2
材質(天幕)
150D PUコーティングナイロン
適合用途
日よけ用