TDNT-GN ドーナツイス TRUSCO 合成皮革 スタッキング可 39273563

ドーナツイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 グリーン 注文コード39273563 品番TDNT-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 本体質量(kg)1.7 トラスコ品番114-8407 材質脚部:スチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル 質量(kg)1.7 キャスターなし 張地合成皮革 座幅(mm)320 座高(mm)420 座奥行(mm)320 脚径(mm)19.1 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする