TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
ドーナツイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39273579
品番
TDNT-R
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
レッド
本体質量(kg)
1.7
トラスコ品番
114-8408
材質
脚部:スチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル
質量(kg)
1.7
キャスター
なし
張地
合成皮革
座幅(mm)
320
座高(mm)
420
座奥行(mm)
320
脚径(mm)
19.1
スタッキング
可