TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの 粘着クリーナー
TRUSCOの 粘着クリーナー用収納ケース
粘着ローラークリーナーホルダー卓上型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39273764
品番
NRH-3
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅(mm)
257
トラスコ品番
114-9037
材質
本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石
質量(kg)
1
タイプ
ボックス型
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応