TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース交換用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
適合本体
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL、TAK-9BK
注文コード
39273895
品番
TAK13L-9-HDBK
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
色・適合本体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
115-1543
適合本体
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL、TAK-9BK
質量(g)
131
付属品
ピン
材質
ABS樹脂/PVCコーティング