TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース交換用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
適合本体
TAK-15BK
注文コード
39273938
品番
TAK15BK-HD
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色・適合本体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
115-1547
適合本体
TAK-15BK
質量(g)
154
付属品
ピン
材質
ABS樹脂/PVCコーティング