曜日別特売
TYGE-32 プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO 39274017

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)32
許容荷重(daN)12
取付高(mm)42
車輪幅(mm)14
内容量1個注文コード39274017品番TYGE-32
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
車輪径(Φmm)32許容荷重(daN)12取付座(mm)38×32取付ピッチ(mm)30取付高(mm)42材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-9269質量(g)50車輪幅(mm)14表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)4.2材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274017
2021-11-20
用途: 軽量物用自作台車に使用 室内フローリングで使用

まず価格が安いのですが、タイヤの材質が良く白い床に傷や色移り等無く安心して使えます。回転も静かでスムーズです。

対象商品 : 39274026
2020-10-06
用途: 棚のキャスター交換
サービス業

中古でもらった室内用移動棚に付いていたナイロン製キャスターが加水分解?でボロボロだったため、エラストマー車輪の本品に交換。以前に、ハンマーキャスター製のエラストマーを使用したことがありましたが、本品の方が安かったので今回はこちらを購入。今のところ、まったく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする