※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
32
25
32
38
50
65
75
許容荷重(daN)
12
8
12
20
25
40
50
取付高(mm)
42
35
42
50
65
80
90
車輪幅(mm)
14
12
14
17
20
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274114
品番
TYGEK-32
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
12
取付座(mm)
36×20
取付ピッチ(mm)
29(2穴)
取付高(mm)
42
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-9280
質量(g)
35
車輪幅(mm)
14
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
4.2
材質(金具)
スチール