TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274123
品番
TYGEK-38
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
20
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
36
取付高(mm)
50
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-9281
質量(g)
55
車輪幅(mm)
17
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
15
取付穴径P(mm)
5.3
材質(金具)
スチール