プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39274139 品番 TYGEK-50
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)25 取付座(mm)58×40 取付ピッチ(mm)45 取付高(mm)65 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-9282 質量(g)100 車輪幅(mm)20 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする