※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274157
品番
TYGEK-75
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
90
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-9284
質量(g)
210
車輪幅(mm)
27
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール