CGI-06 トタンじょうろ TRUSCO 39274209 CGI-06 トタンじょうろ TRUSCO 39274209

トタンじょうろ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39274209 品番 CGI-06
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
容量(L)6 付属品真鍮ハスの実(中) 1個付 トラスコ品番124-3792 材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ 幅(mm)213 高さ(mm)251 質量(g)625 奥行(mm)525

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39274209
2024-07-14
用途:
野菜や草花への水やり。
不動産業

今回は初めての金属製(トタン)で
少し高価格だが上質感、品がありますね。
サビなど出るだろうから、使用後は水切りし
物置などに入れ、大事に長く使用したい。

対象商品:
39274193
2022-08-25
用途:
家庭菜園用
その他業種

大変造りがしっかりしていて良いです。
プラ製品にない良さがあります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする