TRUSCO
TRUSCOの 水さし・ジョーロ・バケツ
TRUSCOの 水さし・ジョーロ
トタンじょうろハスの実
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39274218
品番
BRAPN-04
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-3794
適合本体
CGI-04、CGI-06
材質
真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)
53
高さ(mm)
47
質量(g)
35
奥行(mm)
114