TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ハンディモップ
TRUSCOの ハンディモップ本体
静電気PPダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39274236
品番
TRT-C5300
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
114-9497
材質
毛:ポリプロピレン
長さ(mm)
600
質量(kg)
1
繰り返し・詰め替え
対応