TMHF608 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO 39274245 TMHF608 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO 39274245 TMHF608 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO 39274245 TMHF608 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO 39274245 TMHF608 溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO 39274245

溶接用マグネット Vパッド・ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39274245 品番TMHF608
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
吸着力(N)80 トラスコ品番115-1168 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 幅(mm)163〜238 質量(kg)0.6 高さ(mm)50 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする