TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274263
品番
ER11-2.5
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
2.0〜2.5
トラスコ品番
115-3532
全長(mm)
18
質量(g)
6.5
規格
ER11
外径(mm)
11.5