ERコレット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39274473 品番 ER16-7.5
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
把握径(Φmm)6.5〜7.5 トラスコ品番115-3554 全長(mm)27.5 質量(g)22.5 規格ER16 外径(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39277456
2019-06-09
用途:
フラス作業にてΦ12シャンク柄付アングルカッターに使用
M Factory 様 (その他業種)

問題なく思いどうりの加工ができ、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする