TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39274595
品番
ER20-5
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
4.0〜5.0
トラスコ品番
115-3573
全長(mm)
31.5
質量(g)
38
規格
ER20
外径(mm)
21