TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケットハンドル
TRUSCOの ラチェットハンドル
ビット兼用ラチェットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39274753
品番
TSBRH2
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
144
トラスコ品番
115-1885
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
120
表面処理
三価クロムメッキ