ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39274778 品番TSBRHSF2
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(mm)凸6.35 全長(mm)95 トラスコ品番115-1887 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 質量(g)98 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-22
用途:
バイクの積載工具として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの車載工具として使うため、なるべく小さく、1つで何役にも使えるものを探して購入しました。
結果、不要なものになりました。

良い点
全体的なサイズやソケットの差し込み口、ラチェットのコマの細かさ、質感などはほぼ文句なしです。

悪い点
問題はビットを挿す方で、ビットを全くホールドせず、なんの抵抗もなく抜き挿しできてしまうので、私の主観ではビットはほぼ使えないと感じました。

ビットが使えないのであればこれを選ぶ意味は無く、車載工具としての役目は果たせなくなったため不満とさせていただきます。

対象商品:
39274778
2019-05-29
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

寸法を確認しないで購入したのでリアクション大き目ですが、小さい!
がちゃんと使用できる!感心しました!ただ用途とは違った!車載に追加しても場所をとらないのでそちらへ編入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする