TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケットハンドル
TRUSCOの ラチェットハンドル
ビット兼用ラチェットハンドル(延長タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39274787
品番
TSBRHE2
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
93
トラスコ品番
115-1888
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
82
表面処理
三価クロムメッキ