TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケットハンドル
TRUSCOの ラチェットハンドル
ビット兼用ラチェットハンドル(両側タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39274796
品番
TSBRHB2
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
127
トラスコ品番
115-1889
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
66
表面処理
三価クロムメッキ