TWBSB-0950 防炎エコノミーシートロール TRUSCO 39274805 TWBSB-0950 防炎エコノミーシートロール TRUSCO 39274805

防炎エコノミーシートロール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39274805 品番TWBSB-0950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ホワイト 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番115-1961 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)14 長さ(m)50 引裂強度(N)縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 幅(m)0.9 引張強度(N/5cm)縦500、横291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/807/
1人が参考にしています
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする