TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋厚さ0.15mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
39275417
品番
XU0045
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.15
トラスコ品番
115-3690
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4
入数(枚)
30
縦(mm)
800
横(mm)
650
寸法(横×縦)(mm)
650×800