XU0070 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275426 XU0070 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275426

業務用ポリ袋厚さ0.15mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 39275426 品番 XU0070
参考基準価格(税別)¥16,550 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.15 トラスコ品番115-3691 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)6 入数(枚)30 縦(mm)900 横(mm)800 寸法(横×縦)(mm)800×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275417
2020-03-22
用途:
植木の土保存

十分な厚さで土の保存・運搬に耐えうる。価格がもう少し安ければVESTだが、流通量が少なそうなのでムリか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする