XU0120 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275444 XU0120 業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO 39275444

業務用ポリ袋厚さ0.15mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 39275444 品番 XU0120
参考基準価格(税別)¥25,230 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
容量(L)120 透明 厚さ(mm)0.15 トラスコ品番115-3693 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)10 入数(枚)30 縦(mm)1200 横(mm)1000 寸法(横×縦)(mm)1000×1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275417
2020-03-22
用途:
植木の土保存

十分な厚さで土の保存・運搬に耐えうる。価格がもう少し安ければVESTだが、流通量が少なそうなのでムリか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする