TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの 樹脂ホース
ツイスターホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275487
品番
THRG-30
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(m)
30
材質
塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)
トラスコ品番
123-1261
質量(kg)
5.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
防藻性