TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
フタ付ポリジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39275505
品番
TOJ-5F
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
色
白
付属品
専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番
123-1265
材質
本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
450
ノズル長(mm)
190
外径(mm)
200
危険物の類別
非危険物
直径×高さ(mm)
227×357
目盛間隔(mL)
500