折りたたみ式作業用踏み台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39275584 品番 TDAD-090
参考基準価格(税別)¥138,140 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
折りたたみ式
完成品
手すり無し(別売りオプション)
天板高さ(m)0.9 天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500 設置寸法(幅×奥行)(mm)510×680×1120 質量(kg)13 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 トラスコ品番115-7854 材質主要部:アルミ合金 段数3 収納時寸法(mm)1400×680×320 設置寸法A(mm)510×680×112 収納時全長(m)1.4 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
提供不可:chemSHERPA、SDS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする