※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39275654
品番
TDAD-TK
参考基準価格(税別)
¥57,910
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
主要部:アルミ合金
トラスコ品番
115-7866
適合機種
TDAD-090、120、150、180
種別
片側開口手すり
質量(kg)
6.3