※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPT-150 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39275749 UPT-150 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39275749 UPT-150 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39275749

長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39275749 品番 UPT-150
参考基準価格(税別)¥28,530 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.15 幅(mm)150 長さ(m)300 用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に トラスコ品番115-4072 質量(kg)12.4 透明 筒径(Φmm)約95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする