TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パーティション用アクセサリー
マグネットパーテーション専用キャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
39275803
品番
TMGP-C
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
114-4854
材質
フレーム:スチール
質量(g)
91
タイプ
アジャスタータイプ