MGPL20-250AZ-M9NLS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-250AZ) SMC 39275818

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-250AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
39275818
品番
MGPL20-250AZ-M9NLS
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする