※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ポリウレタンチューブ(100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275819
品番
TPT-0425-100BK
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
0.8
色
黒
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
114-5062
質量(kg)
1.28
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
8.25
特性
柔軟性