※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの チューブ
ポリウレタンチューブ(100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39275837
品番
TPT-1065-100BK
参考基準価格(税別)
¥34,310
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
0.8
色
黒
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
114-5065
質量(kg)
6.19
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
16
特性
柔軟性