TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
ネームケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39275916
品番
TNCW-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
硬質塩ビ(PVC樹脂)、中板:アクリル
トラスコ品番
114-4875
厚さ(mm)
7
色
ホワイト
質量(g)
38
タイプ
1人用
縦(mm)
40
横(mm)
170