TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
ネームケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39275925
品番
TNCW-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
硬質塩ビ(PVC樹脂)、中板:アクリル
トラスコ品番
114-4876
厚さ(mm)
7
色
ホワイト
質量(g)
61
タイプ
2人用
縦(mm)
74
横(mm)
170