TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 手旗
手旗
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39275986
品番
TTB-W
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
114-4952
材質
ポリエステル
寸法(mm)
(旗部分)450×450
質量(g)
70
柄長さ(mm)
650
材質(柄部)
木
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705