TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ゼッケン型 安全ベスト
差し込みポケット付きベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39276004
品番
TSB-GN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-4574
材質
本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP
質量(g)
105
幅(cm)
45
着丈(cm)
70
色(本体)
グリーン