TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 合図灯
防水型LED合図灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39276038
品番
TRB-LE6520
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
赤
長さ(mm)
520
トラスコ品番
114-4960
材質
ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
30
質量(g)
151
LED使用数(個)
6