TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
可動仕切板マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39276065
品番
KS-2MST
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高さ(mm)
160
間口(mm)
80
色
ホワイト
奥行(mm)
200
トラスコ品番
114-5861
材質
ABS樹脂
質量(g)
858