TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39276074
品番
TGNA-G1/8-50
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
接続口径
G(PF)1/8
タイプ
A型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5802
質量(g)
200
表面処理
ニッケルメッキ