※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル(50個入りパック)67.5°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39276108
品番
TGNB-U1/4-50
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接続口径
U1/4 28山
タイプ
B型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5805
質量(g)
283
表面処理
ニッケルメッキ