TGNC-M6X1.0-50 グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ TRUSCO 39276126

グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続口径M6X1.0
内容量1セット(50個)注文コード39276126品番TGNC-M6X1.0-50
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
接続口径M6X1.0タイプC型材質黄銅棒トラスコ品番114-5807質量(g)308表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする